Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 12VDC 5ny kisfogy G38085 - CAD50JL

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló   12VDC 5ny kisfogy G38085

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-12 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 10 A

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G38085

Gyártói cikkszám

CAD50JL

Gyártói típuskód

CAD50JL

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

12-12 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

5

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Mágneskapcsoló 12VDC 5ny kisfogy