Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 2,2kW 6A 24VDC SX059619 - LP2K0610BD3

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 2,2kW 6A 24VDC SX059619

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 6 A

  • Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 2.24 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX059619

Gyártói cikkszám

LP2K0610BD3

Gyártói típuskód

LP2K0610BD3

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.24 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Üzemi feszültség DC-nél:

440-440 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

1

Szélesség:

90 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Mágneskapcsoló 2,2kW 6A 24VDC