Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 220V AC3/24V 6A AC1/12A MINI GT14842 - LC1SK0600B7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 220V AC3/24V  6A  AC1/12A   MINI GT14842

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 2.2 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 12 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110563849

Sonepar cikkszám

GT14842

Gyártói cikkszám

LC1SK0600B7

Gyártói típuskód

LC1SK0600B7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Szélesség:

27 mm

Magasság:

56 mm

Mélység:

55.5 mm

Mágneskapcsoló 220V AC3/24V 6A AC1/12A MINI