Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 220V DC 40A/Ac1 2z2nyFőé GT32030 - LC1D258MD

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 220V DC 40A/Ac1 2z2nyFőé GT32030

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 2

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110432749

Sonepar cikkszám

GT32030

Gyártói cikkszám

LC1D258MD

Gyártói típuskód

LC1D258MD

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Főérintkezők száma, záró:

2

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

91 mm

Mélység:

107 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024