Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 220VAC 120A 55kW 1z+1ny SN008423 - LC1E120M5

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 220VAC 120A 55kW 1z+1ny SN008423

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 55 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 150 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480323676

Sonepar cikkszám

SN008423

Gyártói cikkszám

LC1E120M5

Gyártói típuskód

EasyPact LC1E120M5

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

150 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-220 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

120 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Szélesség:

120 mm

Magasság:

158 mm

Mélység:

132 mm

Mágneskapcsoló 220VAC 120A 55kW 1z+1ny