Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 220VAC 6A 2,2kW/380V 1z G05668 - LC1K0610M7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 220VAC   6A   2,2kW/380V  1z G05668

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 220-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110368802

Sonepar cikkszám

G05668

Gyártói cikkszám

LC1K0610M7

Gyártói típuskód

LC1K0610M7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

440-440 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

4 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

1.5 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024