Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 220VAC3 150A 75kW G03832 - LC1F150M5

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  220VAC3 150A  75kW G03832

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 75 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 250 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 22 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110122268

Sonepar cikkszám

G03832

Gyártói cikkszám

LC1F150M5

Gyártói típuskód

LC1F150M5

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

250 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

22 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

150 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

50 A

Védőrelé TeSys LC1-F, 3-pólusú, 150A, AC-3, 440V, tekercs 220 V AC. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LC1F - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés, motorvezérlés - motorteljesítmény kW: 80 kW at 415 V AC 50/60 Hz, 80 kW at 440 V AC 50/60 Hz, 40 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz, 65 kW at 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz, 100 kW at 660…690 V AC 50/60 Hz, 90 kW at 500 V AC 50/60 Hz - túlfeszültség kategória: III - Icw névleges rövidzárlati kiállási áram: 350 A <= 40 °C 10 perc, 1200 A <= 40 °C 10 s, 450 A <= 40 °C 3 perc, 700 A <= 40 °C 30 s, 600 A <= 40 °C 1 perc - kapcsolt biztosíték méretezés: 160 A aM at <= 440 V, 250 A gG at <= 440 V - Ui névleges szigetelési feszültség: 1000 V megfelel IEC 60947-4-1, 1500 V megfelel VDE 0110, C csoport - teljesítményveszteség pólusonként: 22 W AC-1, 8 W AC-3 - szerelőtartó: lemez - szabványok: EN 60947-4-1, JEM 1038, EN 60947-1, IEC 60947-1, IEC 60947-4-1 - termékbizonyítványok: RINA, RMRoS, BV, CSA, GL, UL, CCC, DNV - Csatlakozás típusa: főáramkör: bar 2 x ( 25 x 3 mm), vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: szilárd - nincs kábel végzodés, főáramkör: csatlakozó 1 cable(s) 120 mm2, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: szilárd - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1...2.5 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, főáramkör: lugs-ring terminals 1 cable(s) 120 mm2, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés - megszorítási nyomaték: főáramkör: 18 N.m, vezérlő áramkör: 1.2 N.m - üzemidő: 5...15 ms nyitás, 23...35 ms zárul - mechanikus tartósság: 10 Mcycles. Előnyök : Egy hatékony kínálat lehetőségei. A rendkívül kis méretű F sorozatú mágneskapcsolók kiválóan kielégítik a kiemelt teljesítmény iránti igényeket. Az LR9 elektronikus relével vagy a GV7motorvédővel együtt használva ezek a mágneskapcsolók ideális indítók, amelyek gyors és egyszerű választást, valamint a nagyobb rugalmasság érdekében közös tartozékokat kínálnak.... Alkalmazások: - Ipar, infrastruktúra, épületek:, A motorok valamennyi típusának vezérlése normál és nehéz működési feltételek mellett., Ohmos, induktív és kapacitív terhelések kezelése....