Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 220VAC30kW 3z0nyFoé1z1nySé G38626 - LC1D65M7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 220VAC30kW 3z0nyFoé1z1nySé G38626

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 30 kW

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G38626

Gyártói cikkszám

LC1D65M7

Gyártói típuskód

LC1D65M7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-220 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

65 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; GANZ KK ; Mágneskapcsoló segédé 2z2ny DIL-K15-18-hoz homloko