Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 220VDC 55kW 1z+1ny G38296 - LC1D115MD

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  220VDC 55kW 1z+1ny G38296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 55 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 200 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110377149

Sonepar cikkszám

G38296

Gyártói cikkszám

LC1D115MD

Gyártói típuskód

LC1D115MD

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-220 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

200 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

18.5 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

115 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

38 A

Szélesség:

120 mm

Magasság:

158 mm

Mélység:

136 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024