Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 225A 4P 380V50/60Hz SX007162 - LC1F2254Q7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 225A 4P 380V50/60Hz SX007162

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-380 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 380-380 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Főérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110788198

Sonepar cikkszám

SX007162

Gyártói cikkszám

LC1F2254Q7

Gyártói típuskód

LC1F2254Q7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

380-380 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

380-380 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

4

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

315 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Mágneskapcsoló 225A 4P 380V50/60Hz