Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC 45,0kW 3zFőé1z1nySé G05642 - LC1D9511P7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 45 kW
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G05642
Gyártói cikkszám
LC1D9511P7
Gyártói típuskód
LC1D9511P7
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
95 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Kábelek és vezetékek ; Fux Rt. ; LÁGY KÖTŐHUZAL 3 MM Aluminium lágy kötőhuzal 3 nmm (14kg)