Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC 5,5kW 3zFőé1nySé G05420 - LC1D1201P7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW
Segédérintkezők száma, záró - 0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 12 A
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G05420
Gyártói cikkszám
LC1D1201P7
Gyártói típuskód
LC1D1201P7
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Segédérintkezők száma, záró:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 230V AC 5,5kW 3zFőé1nySé