Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC 5.5kW 4z.nyFőé 1z1nySé G66145 - LC1D12004M7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC 5.5kW 4z.nyFőé 1z1nySé G66145

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 12 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G66145

Gyártói cikkszám

LC1D12004M7

Gyártói típuskód

LC1D12004M7

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 230V AC 5.5kW 4z.nyFőé 1z1nySé