Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC 7,5kW 3zFőé 1nySé GT03334 - LC1D1801M7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC 7,5kW 3zFőé 1nySé GT03334

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 18 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03334

Gyártói cikkszám

LC1D1801M7

Gyártói típuskód

LC1D1801M7

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 230V AC 7,5kW 3zFőé 1nySé