Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC3/400V 6A AC1/20A MINI GT45716 - LC1SKGC800P7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 230V AC3/400V  6A  AC1/20A   MINI GT45716

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 20 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110743456

Sonepar cikkszám

GT45716

Gyártói cikkszám

LC1SKGC800P7

Gyártói típuskód

LC1SKGC800P7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Mini mágneskapcsoló. készülék rövid megnevezése: LC1SKGC - mágneskapcsoló alkalmazás: ellenálló töltés - felhasználási kategória: AC-1 - pólusok megnevezése: 4P - pólus érintkező összetétel: 2 NO + 2 NC - Irms névleges bekapcsolási teljesítmény: 85 A AC megfelel IEC 60947, 85 A AC megfelel NF C 63-110 - névleges megszakítóképesség: 68 A -<= 400 V megfelel IEC 60947, 68 A -<= 400 V megfelel NF C 63-110 - Ui névleges szigetelési feszültség: 690 V for főáramkör megfelel IEC 60947, 690 V for főáramkör megfelel BS 5424, 690 Vfor főáramkör megfelel CSA C22.2 No 14, 690 Vfor főáramkör megfelel UL 508, 690 Vfor főáramkör megfelel VDE 0110, C csoport - szerelőtartó: sín, panel - szabványok: VDE 0660, NF C 63-110, BS 5424, IEC 60947 - termékbizonyítványok: cULus - csatlakozás típusa: csatlakozó 1 kábel 0.35...6 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, csatlakozó 1 kábel 0.5...6 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, csatlakozó 2 kábel 0.35...1.5 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, csatlakozó 1 kábel 1.5...6 mm2 - cable stiffness: szilárd, csatlakozó 2 kábel 0.35...2.5 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, csatlakozó 2 kábel 1.5...4 mm2 - cable stiffness: szilárd - üzemidő: 6...8 ms tekercs áramtalanítás és NO nyitás, 7...14 ms tekercs feszültség alá helyezés és NO zárás, 8...10 ms tekercs áramtalanítás és NC zárás, 8...16 ms tekercs feszültség alá helyezés és NC nyitás - mechanikus tartósság: 10 Mcycles.