Schneider - Mágneskapcsoló 230VAC 18,5kW 1z+1ny G38557 - LC1D38P7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 50 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110352610
Sonepar cikkszám
G38557
Gyártói cikkszám
LC1D38P7
Gyártói típuskód
LC1D38P7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
50 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
7.5 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
38 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
18 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
440-440 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
92 mm