Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 230VAC/DC 800A SN007640 - LC1F800MW

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 230VAC/DC  800A SN007640

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 450 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-240 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 1000 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110790610

Sonepar cikkszám

SN007640

Gyártói cikkszám

LC1F800MW

Gyártói típuskód

LC1F800MW

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

450 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-240 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1000 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

110 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-240 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

800 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

225 A

Mágneskapcsoló 230VAC/DC 800A