Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 240VDC 5ny rugós G38070 - CAD503U7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  240VDC 5ny rugós G38070

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 240-240 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 5

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 240-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G38070

Gyártói cikkszám

CAD503U7

Gyártói típuskód

CAD503U7

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

240-240 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

5

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

240-240 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Mágneskapcsoló 240VDC 5ny rugós