Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 24V AC 18A 9kW/440V 1ny G05463 - LC1D1801B7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 24V  AC  18A  9kW/440V  1ny G05463

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 18 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05463

Gyártói cikkszám

LC1D1801B7

Gyártói típuskód

LC1D1801B7

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

18 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 24V AC 18A 9kW/440V 1ny