Schneider - Mágneskapcsoló 24VAC 65A 30kW 1z+1ny SN008649 - LC1E65B5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Főérintkezők száma, záró - 3
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480339134
Sonepar cikkszám
SN008649
Gyártói cikkszám
LC1E65B5
Gyártói típuskód
EasyPact LC1E65B5
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
80 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
65 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
75 mm
Magasság:
127 mm
Mélység:
114 mm