Schneider - Mágneskapcsoló 24VDC 6A 2,2kW/400V 1,8W tekercs G06699 - LP4K0610BW3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 2.2 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3389110428568
Sonepar cikkszám
G06699
Gyártói cikkszám
LP4K0610BW3
Gyártói típuskód
LP4K0610BW3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
2.2 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
1.5 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
6 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
4 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
58 mm
Mélység:
57 mm