Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 25A 230VDC 1Z+1Ny SN011828 - LC1D25ML

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 25A 230VDC 1Z+1Ny SN011828

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011828

Gyártói cikkszám

LC1D25ML

Gyártói típuskód

LC1D25ML

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-220 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

40 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Védőrelé TeSys LC1-D, 3-pólusú, AC-3 440 V 25A, tekercs 220 V DC. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LC1D - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés, motorvezérlés - felhasználási kategória: AC-1, AC-3 - pólusok megnevezése: 3P - pólus érintkező összetétel: 3 NO - Ue névleges üzemi feszültség: <= 300 V DC for főáramkör, <= 690 V AC 25...400 Hz for főáramkör - le névleges üzemi áram: 40 A (<= 60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for főáramkör, 25 A (<= 60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for főáramkör - motorteljesítmény kW: 15 kW at 500 V AC 50/60 Hz, 11 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz, 15 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz, 11 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz - motorteljesítmény LE: 15 LE at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors, 2 LE at 115 V AC 50/60 Hz for 1 fázis motors, 5 LE at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors, 7.5 LE at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors, 20 LE at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors, 3 LE at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 fázis motors - kiegészítő érintkező összetétel: 1 NO + 1 NC - túlfeszültség kategória: III - Ith konvencionális termikus szabad levegő áram: 10 A at <= 60 °C for jelző áramkör, 40 A at <= 60 °C for főáramkör - Irms névleges bekapcsolási teljesítmény: 140 A AC for jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1, 450 A at 440 V for főáramkör megfelel IEC 60947, 250 A DC for jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1 - Icw névleges rövidzárlati kiállási áram: 100 A 1 s jelző áramkör, 140 A 100 ms jelző áramkör, 50 A <= 40 °C 10 perc főáramkör, 120 A 500 ms jelző áramkör, 120 A <= 40 °C 1 perc főáramkör, 240 A <= 40 °C 10 s főáramkör, 380 A <= 40 °C 1 s főáramkör - kapcsolt biztosíték méretezés: 40 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for főáramkör, 10 A gG for jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1, 63 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for főáramkör - Ui névleges szigetelési feszültség: 600 V for főáramkör certifications UL, 690 V for jelző áramkör megfelel IEC 60947-1, 600 V for jelző áramkör certifications UL, 600 V for főáramkör certifications CSA, 600 V for jelző áramkör certifications CSA, 690 V for főáramkör megfelel IEC 60947-4-1 - elektromos élettartam: 1.4 Mcycles 40 A AC-1 at Ue <= 440 V, 1.65 Mcycles 25 A AC-3 at Ue <= 440 V - teljesítményveszteség pólusonként: 3.2 W AC-1, 1.25 W AC-3 - védőfedél: van - szerelőtartó: lemez, sín - szabványok: UL 508 - termékbizonyítványok: CCC, CSA, UL, GOST, RINA, BV, DNV, GL - Csatlakozás típusa: főáramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...10 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, főáramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1.5...10 mm2 - cable stiffness: szilárd - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1...2.5 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: szilárd - nincs kábel végzodés, főáramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 2.5...10 mm2 - cable stiffness: szilárd - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, főáramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 1.5...6 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, főáramkör: csavaros szorító kapcsok 2 cable(s) 2.5...10 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, főáramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 2.5...10 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 1 cable(s) 1...4 mm2 - cable stiffness: szilárd - nincs kábel végzodés - megszorítási nyomaték: főáramkör: 2.5 N.m - on csavaros szorító kapcsok - with screwdriver O 6 mm-es lemez, főáramkör: 2.5 N.m - on csavaros szorító kapcsok - with screwdriver 2. sz. Philips, vezérlő áramkör: 1.7 N.m - on csavaros szorító kapcsok - with screwdriver 2. sz. Philips, vezérlő áramkör: 1.7 N.m - on csavaros szorító kapcsok - with screwdriver O 6 mm-es lemez - üzemidő: 20...30 ms nyitás, 65.45...88.55 ms zárul - biztonság megbízhatósági szintje: B10d = 20000000 ciklus védőrelé mechanikai terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1, B10d = 1369863 ciklus védőrelé névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1 - mechanikus tartósság: 30 Mcycles. Előnyök : Az integrálás kézben tartása. Az új kialakítás mellett a TeSys D mágneskapcsolók gyors és egyszerű telepítést kínálnak megtartva a kompakt méretet: 45 és 55mm (40-65A), valamint a nemzetközi szabványoknak való megfelelést. A 40-65A-es változatok EverLink csatlakozóblokkal vannak felszerelve: ez az új, szabadalmazott technológia állandó meghúzást biztosít a vezeték keresztmetszetének változásakor is.... Alkalmazások: Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, A TeSys D mágneskapcsolók tökéletesen beépíthetők a vezérlőrendszerekbe., Az alkalmazások minden típusánál használhatók motorindítók kialakításához....