Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 25KVAR 400V 50/60HZ SX006875 - LC1DMKV7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 25KVAR  400V 50/60HZ SX006875

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480401244

Sonepar cikkszám

SX006875

Gyártói cikkszám

LC1DMKV7

Gyártói típuskód

LC1DMKV7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-400 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

400-400 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges vakteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

25 kvar

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

440-440 V

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 60 Hz:

25 kvar

Szélesség:

45 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

127 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024