Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 380/400V AC 18,5kW 3z0nyFőé 1z1nyS G05585 - LC1D4011Q7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 380/400V AC 18,5kW 3z0nyFőé 1z1nyS G05585

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05585

Gyártói cikkszám

LC1D4011Q7

Gyártói típuskód

LC1D4011Q7

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

40 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 380/400V AC 18,5kW 3z0nyFőé 1z1nyS