Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 380VAC 185A 90kW/380V G3 - LC1F185Q7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 380VAC 185A 90kW/380V G3

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-380 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 90 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 275 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 33 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110351569

Sonepar cikkszám

G3

Gyártói cikkszám

LC1F185Q7

Gyártói típuskód

LC1F185Q7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

380-380 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

90 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

275 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

33 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

380-380 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

185 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

70 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

1000-1000 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

1000-1000 V

Szélesség:

168.5 mm

Magasság:

174 mm

Mélység:

181 mm

Mágneskapcsoló 380VAC 185A 90kW/380V