Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 3P 185A 400V 50HZ SN026794 - LC1F185V5

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 3P 185A 400V 50HZ SN026794

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 90 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 275 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 33 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110868302

Sonepar cikkszám

SN026794

Gyártói cikkszám

LC1F185V5

Gyártói típuskód

LC1F185V5

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

90 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

275 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

33 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

400-400 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

185 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Mágneskapcsoló 3P 185A 400V 50HZ