Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 400VAC 1 1600A 4P G03850 - LC1F7804

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 400VAC 1 1600A  4P G03850

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 400 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 1600 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 0 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110227284

Sonepar cikkszám

G03850

Gyártói cikkszám

LC1F7804

Gyártói típuskód

LC1F7804

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

400 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1600 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Főérintkezők száma, záró:

4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

780 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Szereletlen védőrelé LC1-F, F, 4, 1600A, AC-1, 440 V, tekercs nélkül. termék vagy komponens típusa: kontaktor - készülék rövid megnevezése: LC1F - kontaktor alkalmazás: ellenálló töltés. Előnyök : Egy hatékony kínálat lehetőségei. A rendkívül kis méretű F sorozatú mágneskapcsolók kiválóan kielégítik a kiemelt teljesítmény iránti igényeket. Az LR9 elektronikus relével vagy a GV7motorvédővel együtt használva ezek a mágneskapcsolók ideális indítók, amelyek gyors és egyszerű választást, valamint a nagyobb rugalmasság érdekében közös tartozékokat kínálnak.... Alkalmazások: - Ipar, infrastruktúra, épületek:, A motorok valamennyi típusának vezérlése normál és nehéz működési feltételek mellett., Ohmos, induktív és kapacitív terhelések kezelése....