Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 415V DC 60A 4p Everlink SN019468 - LC1DT60ARD

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 415V DC 60A 4p Everlink SN019468

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 440-440 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 60 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118329256

Sonepar cikkszám

SN019468

Gyártói cikkszám

LC1DT60ARD

Gyártói típuskód

LC1DT60ARD

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

440-440 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

60 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

0 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Védőrelé TeSys LC1D, 4-pólusú, AC-1- 440 V AC, 60A, tekercs 440 V DC. termékcsalád: TeSys D - termék neve: TeSys D - termék vagy komponens típusa: mágneskapcsoló - készülék rövid megnevezése: LC1D - mágneskapcsoló alkalmazás: ellenálló töltés - felhasználási kategória: AC-1 - pólusok megnevezése: 4P - pólus érintkező összetétel: 4 NO - Ue névleges üzemi feszültség: <= 690 V AC 25...400 Hz for főáramkör, <= 300 V DCfor főáramkör - kiegészítő érintkező összetétel: 1 NO + 1 NC - túlfeszültség kategória: III - Ith konvencionális termikus szabad levegő áram: 10 A -<= 60 °Cfor jelző áramkör, 60 A -<= 60 °C for főáramkör - Irms névleges bekapcsolási teljesítmény: 250 A DCfor jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1, 800 A -440 V for főáramkör megfelel IEC 60947, 140 A ACfor jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1 - Icw névleges rövidzárlati kiállási áram: 120 A 500 ms jelző áramkör, 165 A <= 40 °C 1 perc főáramkör, 72 A <= 40 °C 10 perc főáramkör, 100 A 1 s jelző áramkör, 720 A <= 40 °C 1 s főáramkör, 140 A 100 ms jelző áramkör, 320 A <= 40 °C 10 s főáramkör - kapcsolt biztosíték méretezés: 80 A gG -<= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for főáramkör, 10 A gGfor jelző áramkör megfelel IEC 60947-5-1, 80 A gG -<= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for főáramkör - Ui névleges szigetelési feszültség: 600 Vfor jelző áramkör certifications CSA, 600 Vfor jelző áramkör certifications UL, 600 V for főáramkör certifications CSA, 690 V for főáramkör megfelel IEC 60947-4-1, 690 Vfor jelző áramkör megfelel IEC 60947-1, 600 V for főáramkör certifications UL - védőfedél: -val, -vel - szerelőtartó: sín, lemez - szabványok: EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, UL 508 - termékbizonyítványok: CCC, CSA, UL, BV, DNV, GL, GOST, LROS (Lloyds register of shipping), RINA - csatlakozás típusa: főáramkör: EverLink BTR csavaros csatlakozók 2 kábel 1...25 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, főáramkör: EverLink BTR csavaros csatlakozók 2 kábel 1...25 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - -val, -vel kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1...4 mm2 - cable stiffness: szilárd - nélkül kábel végzodés, főáramkör: EverLink BTR csavaros csatlakozók 1 kábel 1...35 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 1 kábel 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nélkül kábel végzodés, főáramkör: EverLink BTR csavaros csatlakozók 1 kábel 1...35 mm2 - cable stiffness: flexibilis - van kábel végzodés, főáramkör: EverLink BTR csavaros csatlakozók 2 kábel 1...25 mm2 - cable stiffness: szilárd - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 2 kábel 1...4 mm2 - cable stiffness: szilárd - nélkül kábel végzodés, főáramkör: EverLink BTR csavaros csatlakozók 1 kábel 1...35 mm2 - cable stiffness: szilárd - nincs kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 2 kábel 1...2.5 mm2 - cable stiffness: flexibilis - -val, -vel kábel végzodés, vezérlő áramkör: csavaros szorító kapcsok 2 kábel 1...4 mm2 - cable stiffness: flexibilis - nélkül kábel végzodés - meghúzási nyomaték: vezérlő áramkör: 1.7 N.m - on csavaros szorító kapcsok - with screwdriver 2. sz. Philips, vezérlő áramkör: 1.7 N.m - on csavaros szorító kapcsok - with screwdriver O 6 mm-es lemez, főáramkör: 5 N.m - on csavaros szorító kapcsok - cable 1...25 mm2 hexagonális 4 mm, főáramkör: 8 N.m - on csavaros szorító kapcsok - cable 25...35 mm2 hexagonális 4 mm - üzemidő: 16...24 ms nyitás, zárul - biztonság megbízhatósági szintje: B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló mechanikai terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1, B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-1 - mechanikus tartósság: 10 Mcycles. Előnyök : TeSys D mágneskapcsolók könnyű beállítást biztosítanak kompakt méretek mellett 45 (9. 38A) és 55mm (40. 65A) szélességben, miközben megfelelnek a nemzetközi szabványoknak. 40. 65A között a mágneskapcsoló EverLink™ csatlakozóblokkal van felszerelve, ez a levédett technológia, biztosít folyamatos meghúzónyomatékot az idők folytán, mikor a vezetékkeresztmetszet állandóan változik.. Biztonság. •biztonságos és hosszú idejű teljesítmény csatlakozás Everlink csatlakozóval és rugós bekötőkkel. •Biztonsági alkalmazásokhoz, köszönhetően a mechanikusan összekapcsolt tükör érintkezőknek (megfelel az IEC 60947-4-1 és 60947-5-1 szabványoknak). •Biztonsági lánc azonosítás piros fedéllel és segédérintkezővel.. Hatékonyság. •Felismert magas teljesítmény és minőségi megoldások. •Kiváló nyitó és záró tulajdonságok 20In értékig. •Multi-standard: IEC, UL, CCC, EAC, Marine,... Folyamatos működés. •Tanúsított 1 és 2 típusú koordinációs táblázat. •Világszerte elérhető termékek és értékesítés utáni szolgáltatások.. PLC közvetlen csatlakoztatás. • TeSys D az egyetlen mágneskapcsoló termékkínálat, amely teljesen kompatibilis PLC bemenetekkel/kimenetekkel 9A. 65A között.. • TeSys D alacsony fogyasztású DC vezérlőtekerccsel (BL rendelési számok) csak 100mA felfutó árammal 9A. 38A között. • Az új TeSys D Green (BBE rendelési számok) megfelelnek a digitális I/O moduloknak.. Alkalmazások: Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, A TeSys D mágneskapcsolók tökéletesen beépíthetők a vezérlőrendszerekbe, specifikus BL vagy BBE rendelési számok kompatibilisek 100mA vagy 500mA digitális I/O modulokkal., Az alkalmazások minden típusánál használhatók motorindítók kialakításához....