Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 415VAC 2z 2ny G04893 - CA2KN22N7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 415VAC 2z 2ny G04893

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-415 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 415-415 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 10 A

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G04893

Gyártói cikkszám

CA2KN22N7

Gyártói típuskód

CA2KN22N7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-415 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

415-415 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Mágneskapcsoló 415VAC 2z 2ny