Schneider - Mágneskapcsoló 415VAC 3z 1ny G04908 - CA2KN31N7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-415 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 400-415 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 10 A
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04908
Gyártói cikkszám
CA2KN31N7
Gyártói típuskód
CA2KN31N7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
400-415 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
400-415 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 415VAC 3z 1ny