Schneider - Mágneskapcsoló 42VAC 22kW 1z+1ny G38591 - LC1D50D7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 42-42 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 22 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 80 A
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110421231
Sonepar cikkszám
G38591
Gyártói cikkszám
LC1D50D7
Gyártói típuskód
LC1D50D7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
42-42 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
80 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
42-42 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
50 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1