Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Mágneskapcsoló 48V AC 11kW 3z.nyFőé 1z.nySé G66208 - LC1D2510E7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 48V AC 11kW 3z.nyFőé 1z.nySé G66208

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 25 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G66208

Gyártói cikkszám

LC1D2510E7

Gyártói típuskód

LC1D2510E7

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Mágneskapcsoló 48V AC 11kW 3z.nyFőé 1z.nySé