Schneider - Mágneskapcsoló 48V DC 4z segédkapcsoló GT50957 - CA3KN40ED3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 4
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110484700
Sonepar cikkszám
GT50957
Gyártói cikkszám
CA3KN40ED3
Gyártói típuskód
CA3KN40ED3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
48-48 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
4
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0