Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 48VDC 3z 1ny G04928 - CA3KN31ED

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló  48VDC 3z 1ny G04928

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110484304

Sonepar cikkszám

G04928

Gyártói cikkszám

CA3KN31ED

Gyártói típuskód

CA3KN31ED

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

48-48 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

10 A

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Védőrelé TeSys CA3-K, 3 NO+1 NC, azonnali, 10A, 48 V DC. termék vagy komponens típusa: vezérlőrelé - készülék rövid megnevezése: CA3K - kontaktor alkalmazás: vezérlő áramkör - felhasználási kategória: DC-13, AC-15 - pólus érintkező összetétel: 3 NO + 1 NC. Előnyök : .. Alkalmazások: ..