Schneider - Mágneskapcsoló 4P 2Z+2Ny 32A AC1 24VDC tekercs kisfogy. GT72111 - LC1D188BL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 7.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 32 A
Alkalmas soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110449716
Sonepar cikkszám
GT72111
Gyártói cikkszám
LC1D188BL
Gyártói típuskód
LC1D188BL
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
32 A
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Szélesség:
45 mm
Magasság:
91 mm
Mélység:
107 mm