Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 6A 220VAC SN028527 - LC7K06105M7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 6A 220VAC SN028527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 2.2 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 0 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 1.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110494242

Sonepar cikkszám

SN028527

Gyártói cikkszám

LC7K06105M7

Gyártói típuskód

LC7K06105M7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

0 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

1.5 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-230 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Fejlett vezérlőegység LUCB, 10-es osztály, 0,15...0,6A, 24 V AC. készülék rövid megnevezése: LUCB - termékkompatibilitás: LUFC00, LUFDH11, LUFDA01, LUFN.., LUFW10, LUFDA10, LUFV2 - felhasználási kategória: AC-41, AC-43, AC-44 - túlterhelés kapcsolási osztály: 10-es osztály - frequency limit: 40...60 Hz - temperature compensation: -25...70 °C - megfelel IEC 60947-6-2, 10-es osztály - frequency limit: 40...60 Hz - temperature compensation: -25...70 °C - megfelel UL 508. Előnyök : Teljesítményszabályozó: egyszerű és kompakt. Az első intelligens indító, amely egy 45mm széles egységben magában foglalja a motorvezérlést, a vezérlő és az irányváltási funkciókat! Kompakt, egyszerű és moduláris, az összes alkalmazásba beilleszthető.... Alkalmazások: - Ipar: ideális megoldás decentralizált kiépítéshez.. Előnyök : .. Alkalmazások: ..