Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 6A 24VAC IP20 SN028531 - LC2K06105B7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 6A 24VAC IP20 SN028531

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 6 A

  • Névleges üzemi teljesítmény NEMA - 2.24 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110491326

Sonepar cikkszám

SN028531

Gyártói cikkszám

LC2K06105B7

Gyártói típuskód

LC2K06105B7

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.24 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség:

IP20

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (NEMA):

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

440-440 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

1

Szélesség:

90 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Mágneskapcsoló 6A 24VAC IP20