Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 6A 400VAC SN029117 - LC1K06107V7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 6A 400VAC SN029117

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 400-400 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110131802

Sonepar cikkszám

SN029117

Gyártói cikkszám

LC1K06107V7

Gyártói típuskód

LC1K06107V7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-400 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

400-400 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

laposdugós csatlakozó

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

6 A

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

2.24 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Mágneskapcsoló 6A 400VAC