Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 7,5kW/18A (400V, AC3) SN072782 - LC1D18UD

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 7,5kW/18A (400V, AC3) SN072782

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 250-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110355826

Sonepar cikkszám

SN072782

Gyártói cikkszám

LC1D18UD

Gyártói típuskód

LC1D18UD

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

250-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

4 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

DC mágneskapcsoló, 7,5kW/18A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY Előnyök : TeSys D mágneskapcsolók könnyű beállítást biztosítanak kompakt méretek mellett 45 (9. 38A) és 55mm (40. 65A) szélességben, miközben megfelelnek a nemzetközi szabványoknak. 40. 65A között a mágneskapcsoló EverLink™ csatlakozóblokkal van felszerelve, ez a levédett technológia, biztosít folyamatos meghúzónyomatékot az idők folytán, mikor a vezetékkeresztmetszet állandóan változik.. Biztonság. •biztonságos és hosszú idejű teljesítmény csatlakozás Everlink csatlakozóval és rugós bekötőkkel. •Biztonsági alkalmazásokhoz, köszönhetően a mechanikusan összekapcsolt tükör érintkezőknek (megfelel az IEC 60947-4-1 és 60947-5-1 szabványoknak). •Biztonsági lánc azonosítás piros fedéllel és segédérintkezővel.. Hatékonyság. •Felismert magas teljesítmény és minőségi megoldások. •Kiváló nyitó és záró tulajdonságok 20In értékig. •Multi-standard: IEC, UL, CCC, EAC, Marine,... Folyamatos működés. •Tanúsított 1 és 2 típusú koordinációs táblázat. •Világszerte elérhető termékek és értékesítés utáni szolgáltatások.. PLC közvetlen csatlakoztatás. • TeSys D az egyetlen mágneskapcsoló termékkínálat, amely teljesen kompatibilis PLC bemenetekkel/kimenetekkel 9A. 65A között.. • TeSys D alacsony fogyasztású DC vezérlőtekerccsel (BL rendelési számok) csak 100mA felfutó árammal 9A. 38A között. • Az új TeSys D Green (BBE rendelési számok) megfelelnek a digitális I/O moduloknak.. Alkalmazások: Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, A TeSys D mágneskapcsolók tökéletesen beépíthetők a vezérlőrendszerekbe, specifikus BL vagy BBE rendelési számok kompatibilisek 100mA vagy 500mA digitális I/O modulokkal., Az alkalmazások minden típusánál használhatók motorindítók kialakításához....