Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 72VAC 12A 5,5kW/380V 1z G05735 - LC1K1210S7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 72VAC  12A   5,5kW/380V  1z G05735

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 500-500 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 5.5 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 20 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 0 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G05735

Gyártói cikkszám

LC1K1210S7

Gyártói típuskód

LC1K1210S7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

500-500 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

500-500 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Mágneskapcsoló 12A, 1 záró, AC, 50/60 Hz. termékcsalád: TeSys K - termék vagy komponens típusa: mágneskapcsoló - termék neve: TeSys K - készülék rövid megnevezése: LC1K - készülékalkalmazás: vezérlés - mágneskapcsoló alkalmazás: motorvezérlés, ellenálló töltés. Előnyök : Kis méret, nagy teljesítmény A Tesys K termékcsalád az irányváltó és a nem irányváltó mágneskapcsolók teljes választékát tartalmazza, és a legjobb teljesítmény/méret tényezőt, valamint az összes alkalmazásba való zökkenőmentes beillesztést kínálja.... Alkalmazások: - Ipar, infrastruktúra, épületautomatizálás:, Egyszerű vezérlőrendszerek, Zajra érzékeny területek, nagy zavarójellel rendelkező hálózatok: csendes működésű mágneskapcsoló, Kompatibilis a programozható vezérlők kimeneteivel: kis fogyasztású mágneskapcsoló..