Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 72VDC 6A 1ny 2,2kW/380V G06583 - LP1K0601SD

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 72VDC 6A 1ny  2,2kW/380V G06583

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 72-72 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G06583

Gyártói cikkszám

LP1K0601SD

Gyártói típuskód

LP1K0601SD

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

72-72 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

6 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

4 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

1.5 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Mágneskapcsoló 72VDC 6A 1ny 2,2kW/380V