Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 75KW/400V 230V SN026689 - LC1F1504P7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 75KW/400V 230V SN026689

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 75 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 250 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 0 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118093911

Sonepar cikkszám

SN026689

Gyártói cikkszám

LC1F1504P7

Gyártói típuskód

LC1F1504P7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

250 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csapszegcsatlakozó

Főérintkezők száma, záró:

4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

150 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Compact NSX400N megszakító, Micrologic 2,3, 250A, 3-pólusú 3d. termék vagy komponens típusa: áramkör-megszakító - készülék rövid megnevezése: Compact NSX400N - védett pólusok leírása: 3t - hálózat típusa: AC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz - megszakítónévleges értékek kód: N - megszakítási kapacitás: 50 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508, -240 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, -600 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, 85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508, -480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1, -600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508 - Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség: Ics 11 kA 525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 42 kA 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 30 kA 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2, Ics 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 - alkalmasság leválasztásra: igen megfelel IEC 60947-2, igen megfelel EN 60947-2 - felhasználási kategória: A kategória - kioldóegység megnevezése: Micrologic 2.3 - kioldóegység technológia: elektronikus - kioldóegység védelmi funkciók: LSoI - védelem típusa: rövid idejű zárlatvédelem, túlterhelés elleni védelem (tartós), pillanatnyi rövidzár védelem. Előnyök : Közvetlen út az energia hatékonysághoz, Biztonság és védelem, Energiamérés (fogyasztásmérés, kWh) és vezérlés, Megnövelt energia rendelkezésre állás.. Alkalmazások: Kisfeszültségű villamos berendezések védelme és menedzsmentje:, Standard alkalmazások: ipari létesítmények, épületek, infrastruktúra, Magas teljesítmény, kontroll alatt tartott árak: ipari folyamatok, fémipar, hajózás, Motorvédelem, Vezérlés és leválasztás, szakaszolókapcsolók, átkapcsoló rendszerek..