Schneider - Mágneskapcsoló 9A 230VAC IP20 SN028476 - LC2K09105P7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A
Csatlakozási mód fő áramkör - NYÁK-ra csatlakoztatva
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110492712
Sonepar cikkszám
SN028476
Gyártói cikkszám
LC2K09105P7
Gyártói típuskód
LC2K09105P7
Funkció:
irányváltó
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Védettség:
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Védettség (NEMA):
egyéb