Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló 9A 230VAC SN029281 - LC1K090085P7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló 9A 230VAC SN029281

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 20 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110489637

Sonepar cikkszám

SN029281

Gyártói cikkszám

LC1K090085P7

Gyártói típuskód

LC1K090085P7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

440-440 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024