Schneider - Mágneskapcsoló 9A 24VAC SN029279 - LC1K090085B7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110489538
Sonepar cikkszám
SN029279
Gyártói cikkszám
LC1K090085B7
Gyártói típuskód
LC1K090085B7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
0 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Főérintkezők száma, záró:
2
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
0 A