Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló AC1/20A 110VAC SN029170 - LC1K09004F7

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló AC1/20A 110VAC SN029170

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110488425

Sonepar cikkszám

SN029170

Gyártói cikkszám

LC1K09004F7

Gyártói típuskód

LC1K09004F7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

0 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-110 V

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

0 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

440-440 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

57 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024