Schneider - Mágneskapcsoló AC1 20A 12V DC SN029070 - LP1K09004JD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 12-12 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 20 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 0 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110495324
Sonepar cikkszám
SN029070
Gyártói cikkszám
LP1K09004JD
Gyártói típuskód
LP1K09004JD
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-12 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
0 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, záró:
4
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
0 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
58 mm
Mélység:
57 mm