Schneider - Mágneskapcsoló címke LAD22 G38136 - LAD22
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110468045
Sonepar cikkszám
G38136
Gyártói cikkszám
LAD22
Gyártói típuskód
LAD22
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
8 mm
Mágneses:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
12 mm
Mágneskapcsoló címke LAD22