Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mágneskapcsoló fesz.csökkenési kioldó 220V G38770 - GVAX225

MásolásMásolás
Schneider - Mágneskapcsoló fesz.csökkenési kioldó 220V G38770

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110346107

Sonepar cikkszám

G38770

Gyártói cikkszám

GVAX225

Gyártói típuskód

GVAX225

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló fesz.csökkenési kioldó 220V