Schneider - Mágneskapcsoló hőkioldó 1,00 - 1,7A G38698 - LRD06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 1-1.6 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110346763
Sonepar cikkszám
G38698
Gyártói cikkszám
LRD06
Gyártói típuskód
LRD06
Beállítható áramtartomány:
1-1.6 A
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldási osztály:
10 A osztály
Reset-funkció bemenet:
Nem
Reset-funkció automatikus:
Igen
Reset-funkció gomb:
Igen